曜日別特売
HIF3H-6SA-2.54DSA(71) ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機) 41136577

ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41136577品番HIF3H-6SA-2.54DSA(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
コンタクト数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
タイプ = 基板対基板
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 3A
定格電圧 = 300 V ac
シリーズ = HIF3H
コンタクト材質 = リン酸銅
ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする