ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41138668 品番FH12-14S-0.5SH(55)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
コンタクト数 = 14
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF下接点
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac
シリーズ = FH12
行数 = 1
コンタクトめっき = 金
最低使用温度 = -40℃
ヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする