仕様
コンタクト数 = 8
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF垂直接点
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac/dc
行数 = 1
コンタクトめっき = 銅の上に錫
最低使用温度 = -25℃
JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応