JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41147043 品番BZH-002T-P0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
ジェンダー = メス
併用 = ZHコネクタハウジング
シリーズ = ZH
最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 26AWG
最大接触抵抗 = 20mΩ
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする