ラックマウントケース RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41151749 品番224-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,927
販売価格(税別)
33,570
仕様
ラックユニット = 2U
外形寸法 = 88 x 153mm
外部高さ = 88 mm
外形の奥行き = 153mm
色 = グレー
外部ケース材質 = アルミニウム
フロントパネル材質 = アルミニウム
併用 = 19インチラックシステム
黒色フロントパネルの取扱いはありません。. アルミニウムラックケース. 前後に押出しパネル付きのIEC297準拠した強固でスマートなケース 紫味灰色のフロントパネル ねじの見えない外観 2.9mmアルミニウム製フロントパネル 1.8mm陽極処理アルミニウム製リアパネル 1.6mm陽極処理アルミニウム製トップおよびボトムパネル 7mmねじをさら穴に埋めて固定するトップカバー。ねじ付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする