TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
スーパーヘビーキャビネット専用ベースD600用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41152553
品番
SHCMB
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様
シリンダー錠付
トラスコ品番
461-4372
適合機種
SHC 奥行600mmタイプ
種別
本体取付タイプ(注文時のみ)
材質
スチール
質量(kg)
25
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×600×120
荷姿
完成品
注意
※車上渡しになります。大型商品(自重112〜168.5kg)ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900