ステップドリルビット RS Pro HSS 6 → 40mm, 15段 ドリル深さ3mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41152607 品番232-490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,748
販売価格(税別)
20,680
仕様
ステップ数 = 15
ドリル径 = 6 → 40mm
最大ドリル深さ = 3mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 6mm
最大ヘッドサイズ = 40mm
ISO Step Drills, Individual & Set. Supplied individually and as a 3 piece set Designed for cutting ISO hole sizes in materials with a thickness of up to 3mm Suitable for use with industrial power drills, bench or pedestal drills

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする