DX1213 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段 大阪製罐 41155825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX1213 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段 大阪製罐 41155825
DX1213 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段 大阪製罐 41155825
DX1213 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段 大阪製罐 41155825
DX1213 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段 大阪製罐 41155825
DX1213 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段 大阪製罐 41155825
DX1213 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段 大阪製罐 41155825
DX1213 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段 大阪製罐 41155825

重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し6×3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード41155825品番DX1213
参考基準価格(税別)¥412,700販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。

付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストロークトラスコ品番457-1959材質スチール質量(kg)187高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200最大積載量(kg)1500荷姿完成品引出し組合せ(DX100)6、(DX150)-、(DX200)3色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき14,000/税込15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする