用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応
付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション6枚、デバイダー14枚
トラスコ品番281-2266
材質スチール
質量(kg)262
高さ(mm)1300
タイプ仕切りBタイプ
奥行(mm)650
間口(mm)1200
均等荷重(kg)150
引出し数H150 5個、H200 1個、H250 1個
最大積載量(kg)1200
荷姿完成品
引出し組合せH150 5個、H200 1個、H250 1個
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300