曜日別特売
TWK1205B ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) TRUSCO 41155983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWK1205B ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) TRUSCO 41155983
TWK1205B ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) TRUSCO 41155983
TWK1205B ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) TRUSCO 41155983
TWK1205B ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) TRUSCO 41155983
TWK1205B ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) TRUSCO 41155983

ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
引出し組合せH150 4個、H200 3個
H150 4個、H200 3個
H150 2個、H200 2個、H250 2個
H150 3個、H250 3個
H150 4個、H300 2個
H150 5個、H200 1個、H250 1個
H150 6個、H300 1個
H150 8個
H200 6個
内容量1台注文コード41155983品番TWK1205B
参考基準価格(税別)¥837,660販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。

用途
工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応
付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション6枚、デバイダー14枚トラスコ品番281-2274材質スチール質量(kg)262高さ(mm)1300タイプ仕切りBタイプ奥行(mm)650間口(mm)1200均等荷重(kg)150引出し数H150 4個、H200 3個最大積載量(kg)1200荷姿完成品引出し組合せH150 4個、H200 3個色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする