ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41156001 品番 TWK1206B
参考基準価格(税別)¥802,720 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。

用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応 付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション6枚、デバイダー14枚 トラスコ品番281-2282 材質スチール 質量(kg)244 高さ(mm)1300 タイプ仕切りBタイプ 奥行(mm)650 間口(mm)1200 均等荷重(kg)150 最大積載量(kg)1200 荷姿完成品 引出し組合せH150 3個、H250 3個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする