引出しユニット1037×605 透明引出 AW-2X28個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41156595 品番VA87BWN
参考基準価格(税別)¥114,940 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付 トラスコ品番393-7569 質量(kg)37.4 透明 高さ(mm)605 材質(本体)スチール 奥行(mm)307 間口(mm)1037 引出し数AW-2 28個 最大積載量(kg)210 荷姿完成品 材質(引出し)AS樹脂 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×605
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする