引出しユニット795×444引出AW215個

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41156744 品番VA65BW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥69,060 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付 トラスコ品番511-7747 質量(kg)21.6 透明 高さ(mm)444 材質(本体)スチール 奥行(mm)307 間口(mm)795 引出し数AW-2 15個 最大積載量(kg)150 荷姿完成品 色(本体)グレー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×444
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする