※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100Z5)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
M9B
(-) オートスイッチなし
M9B
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41157262
品番
MXQ12A-100Z5-M9BL
参考基準価格(税別)
¥66,060
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード