アズワン
アズワンの リラックス用品
アズワンの 温熱シート
バリアホット(専用カバー付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41162038
品番
MBH-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
付属品
カバー(洗濯可)
材質
フィルム/抗菌ナイロン・アルミ・PE(ポリエチレン)、内容物/水・吸水性ポリマー・防腐剤、カバー/ポリエステル
寸法(mm)
180×260
質量(g)
700
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
8-6297-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※電子レンジや湯せんでは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41162038
MBH-001
30847644
MBH-001
バリアホット(カバー付)
アズワン
1個
¥
1,980
税込
¥
2,178
注文コードが変更になりました。