Molex 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 基板対基板、電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41168585 品番22-03-2091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
シリーズ = KK 254
シリーズ番号 = 4030
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 9
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 4A
UL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする