Molex 圧着工具 638276000 Nano-Fitシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41168664 品番638276000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様
シリーズ = Nano-Fit
圧着コネクタのタイプ = Nano-Fitレセプタクル端子
ケーブルサイズ = 最大24 AWG、最大26 AWG
最小ワイヤサイズ = 24 AWG, 26 AWG
Nano-Fit圧着端子用のMolex手動圧着工具. Nano-Fitメス圧着端子を圧着ハウジングに圧着するための手動圧着工具です。 このNano-Fit手動圧着工具は、完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルが開かない、フルサイクルのラチェット機構を備えています。 ラチェット機構は締めストロークの最後まで行くと解放され、工具のハンドルが開くようになります。 この機能により、毎回完全な圧着になり、部分圧着を防げます。 この手動圧着工具は、精密に設計された圧着プロファイルと使いやすい精密端子ロケータを備えているので、正確な圧着位置に端子を固定できます。 この快適に使用できるNano-Fit圧着工具は、人間工学に基づいて設計された扱いやすいソフトグリップハンドルと優れた力比を備えています。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 正確な圧着位置を決めるための端子ロケータ 使いやすいエルゴノミックデザインのソフトグリップハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする