曜日別特売
MXQ12A-20ZHF-M9BV MX Series(MXQ12A-20ZHF) SMC 41173728

 

MXQ12A-20ZHF-M9BV MX Series(MXQ12A-20ZHF) SMC 41173728
MXQ12A-20ZHF-M9BV MX Series(MXQ12A-20ZHF) SMC 41173728

MX Series(MXQ12A-20ZHF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41173728品番MXQ12A-20ZHF-M9BV
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする