曜日別特売
MXQ12A-30Z5-M9BL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30Z5) SMC 41176083

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30Z5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bリード線(m)3注文コード41176083品番MXQ12A-30Z5-M9BL
参考基準価格(税別)¥46,920販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする