※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イージーロードポンプヘッド3

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41179731 品番77800-52
参考基準価格(税別)¥102,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 適合(チューブNo.)15、24、35、36 トラスコ品番466-2776 材質ケース:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.6 材質(ローラー部) 流量(mL/min)(最小)1.7、(最大)2900 ローラー数3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする