※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプヘッド(ステン80S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41179905 品番07018-21
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。

材質
ケース:ポリカーボネート(PC)
ロータ:ステンレス
ロータ:ステンレス
適合(チューブNo.)18 トラスコ品番466-2636 質量(kg)0.5 流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300
注意
※高速連続運転や薬品などの送液をする場合は、ローラー表面が滑らかでチューブの摩耗が少ないためステンレス製を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする