曜日別特売
DX-10B 栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita) 41180571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
質量(kg)10.5
内容量1本注文コード41180571品番DX-10B
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

デミエースDXにセットできるハウジングです。

適合本体
DX-10用
適合
デミエースDX-10用
トラスコ品番
458-4589
質量(kg)
10.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.34[3.5]
最高使用温度(℃)
35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41180562
2022-03-17
用途: 研究室のRO水
国立大学法人東京科学大学 様(教育・研究機関)

わずか使用3日目には水質が低下,いきなり非抵抗値ゼロに。不良品?その前のボンベも,1ヶ月程度だった。いくら実験系の水質が悪くても,すぐにダメになりすぎる。メーカーの問題かも。連絡して交渉中も,もう1ヶ月以上放置でボンベ代替品も進まない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする