※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
0.5
3
5
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9BV
M9PW
M9NV
M9PV
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41180983
品番
MXQ12A-40ZD-M9BL
参考基準価格(税別)
¥44,990
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード