※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
エコロジークロス掲示板
(1件のレビュー)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41181481
品番
KE-36SBM
参考基準価格(税別)
¥51,870
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
材質
板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)
フレーム:アルミ
芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
吊金具:アルミ(スライド式)
色
(板面)ベージュ
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
900×1800
厚さ(mm)
22
適合品番
-
質量(kg)
12
仕様
マグネット・ピン両用タイプ
トラスコ品番
281-5681
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません