TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
エコロジークロス掲示板900X1800ベージュ(暗線入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41181506
品番
KE36SBA
参考基準価格(税別)
¥49,690
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
材質
板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)
フレーム:アルミ
芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
吊金具:アルミ(スライド式)
色
(板面)ベージュ(暗線)
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
仕様
ピン専用タイプ
トラスコ品番
329-4668
厚さ(mm)
22
質量(kg)
7.5
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
900×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません