※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
屋外掲示板シルバーアルミ製1830×100×930壁付型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41181585
品番
FUK36H
参考基準価格(税別)
¥199,770
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
仕様
ピン専用タイプ
透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
材質
引戸:透明ガラス
フレーム:アルミ
掲示部:PVCエコロジークロス
色
(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)
1830
外寸法・高さ(mm)
930
トラスコ品番
457-3838
種別
壁付タイプ
質量(kg)
39.5
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
930×1830
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません