TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 食堂用テーブル
TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ 1800×750mm ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41184211
品番
DA1875W
参考基準価格(税別)
¥131,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
イス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様
組立式
天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ
支柱:25×80mm楕円パイプ
脚部:Φ48.6mm丸パイプ(クロムメッキ仕上げ)、アジャスター付
椅子掛フック:丸棒塗装
巻タイプ:ソフトエッジ巻
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×750×700
質量(kg)
29
トラスコ品番
464-5707
高さ(mm)
700
タイプ
6脚用
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
材質(天板)
メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ
色(天板)
ホワイト
組立時間
2人20分
天板形状
四角
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません