曜日別特売
MXQ12A-50ZE-A90L MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZE) SMC 41184763

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZE)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しリード線(m)(L)3オートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード41184763品番MXQ12A-50ZE-A90L
参考基準価格(税別)¥41,530販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZE)前進端ラバーストッパリード線(m)(L)3オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする