N303GW ガラス引違書庫880×515×880 TRUSCO 41185191

※使用例

N303GW ガラス引違書庫880×515×880 TRUSCO 41185191
N303GW ガラス引違書庫880×515×880 TRUSCO 41185191
N303GW ガラス引違書庫880×515×880 TRUSCO 41185191
N303GW ガラス引違書庫880×515×880 TRUSCO 41185191

ガラス引違書庫880×515×880

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41185191
品番
N303GW
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
付属品
シリンダ錠、棚板2枚
仕様
完成品
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
507-0139
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
30
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
種類
引違い
奥行(mm)
515
間口(mm)
880
最大積載量(kg)
180
適合品番
追加棚板:N-33W
棚ピッチ(mm)
30
設置形態
上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×880
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(303WB・306WB)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
沖縄地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする