曜日別特売
MXQ12B-100ZG-A93L MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZG) SMC 41191325

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しリード線(m)(L)3注文コード41191325品番MXQ12B-100ZG-A93L
参考基準価格(税別)¥63,420販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZG)前進端ショックアブソーバ+後退端ショックアブソーバボディオプション(B)標準形リード線(m)(L)3オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする