※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MX Series(MXQ12B-125ZL)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41193364
品番
MXQ12B-125ZL-M9B
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード