JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
JAE(日本航空電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
JAE(日本航空電子工業)の PLCケーブル・アダプター
JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41193643
品番
JL04-2428CK(20)-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合
シェルサイズ:24,28
内径(Φ)
21
適合ケーブル外径(Φmm)
18〜20
適合コネクタ
JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA