※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
シェルサイズ
10SL
注文コード
41193652
品番
JL04V-6A10SL-3SE-EB-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・シェルサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
シェルサイズ
10SL
配列番号
10SL-3
嵌合相手コネクタ
JL04V-2E、JL04V-2A
コンタクト形状
メス
コンタクトサイズ
#16
極数
3
定格電圧(V)
AC220
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
13以下
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式
ねじ
防水仕様
嵌合時IP67クラス
結線方法
はんだ