JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数22シェルサイズ28注文コード41194133品番JL04V-8A28-11SE-EB-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数22シェルサイズ28定格電圧(V)(#12)AC250、(#16)AC100定格電流(A)(#12)23以下、(#16)13以下コンタクトサイズ#12(極数4)、#16(極数18)仕様ソケットインサート、ケーブルエントリー径拡大型エンドベル付形状アングルタイプソケットインサート種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス配列番号28-11嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする