JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL05シリーズ マシンソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
41195156
品番
CONT-JL05-08S-C1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
種別
C1
材質/仕上
銅合金/銀メッキ
区分
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
コンタクトサイズ
#8
適合電線範囲 AWG(#)
#8〜#10
注意
※コンタクトは別売です。
※圧着形態は、芯線のみ圧着型です。