JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
41195217
品番
JN1-22-20S-R-PKG100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
ストレート
種類
丸型
極数
10
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
適合電線範囲 AWG(#)
#21〜#20
結線方法
圧着