JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41195226
品番
JN2FS10SL1-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
10
形状
ストレート
区分
ソケット
種類
丸型
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ライトアングルプラグ
結合方式
ワンタッチ
色相
黒
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着/はんだ