JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクル
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41195375
品番
N/MS3101B14S-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シェルサイズ
14S
極数
6極
コンタクト形状
ピン
コンタクトサイズ
#16
配列番号
14S-6
コネクタ形状
レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000
嵌合相手コネクタ
N/MS3106B、N/MS3108B
結線方法
はんだ付け
注意
※ケーブルクランプ(N/MS3057)を付属してご使用ください。