NXP ツェナーダイオード, 3.3V, 830 mW, 2-Pin SOD-123F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10個) 注文コード41196183 品番BZT52H-B3V3,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様
標準ツェナー電圧 = 3.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 830 mW
パッケージタイプ = SOD-123F
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 95Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
長さ = 2.7mm
寸法 = 2.7 x 1.7 x 1.2mm
幅 = 1.7mm
ツェナーダイオード830 mW、BZT52Hシリーズ、Nexperia. 汎用ツェナーダイオード(最大830 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123F
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする