基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 注文コード41196251 品番PS-10PF-D4T1-PKL1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は極数など14種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。

極数10 寸法B(mm)12.7 形状ストレート 種類角型 寸法A(mm)10.16 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法基板実装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41196312
2024-03-16
用途:
プリント基板短絡用ピンヘッダ追加

Raspberry picoの通信用端子として購入。メッキ処理が良く半田付作業時の半田上がりが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする