JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(15000本)
注文コード
41196495
品番
FI-C3-A1-15000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
材質/仕上
ソケットコンタクト:リン青銅/ニッケル上金メッキ
定格電流(A)
1
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
#28〜#32