JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1リール(10000本)
注文コード
41196504
品番
LY10-C1-5-10000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
錫メッキ
AWG
#26〜#22
絶縁抵抗(MΩ)
1000
被覆外径(mm)
Φ0.8〜Φ1.3
結線方法
圧着