JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000本)
仕上
金メッキ
注文コード
41196565
品番
LY10-C2-A1-10000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕上・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
金メッキ
AWG
#30〜#26
絶縁抵抗(MΩ)
1000
被覆外径(mm)
Φ0.7〜Φ1.2
結線方法
圧着