SMC
MX Series(MXQ12B-50ZHF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41197223
品番
MXQ12B-50ZHF-M9BM
参考基準価格(税別)
¥49,720
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(M)1
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード