JAE(日本航空電子工業)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
15
10
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41198001
品番
PS-15SD-S4TS1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数
15
仕様
1列型
適合
基板厚:1.6mm
材質
コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
色
インシュレータ:黒
寸法A(mm)
35.56
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
寸法B(mm)
38.10
絶縁抵抗(MΩ)
1000
コンタクトピッチ(mm)
2.54
仕上処理
接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホール
Φ0.9mm
コンタクト形状
ソケット
実装方法
はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)