基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41198017 品番 PS-20SD-S4TS1-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。

極数20 仕様1列型 適合基板厚:1.6mm 材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 寸法A(mm)48.26 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 寸法B(mm)50.80 絶縁抵抗(MΩ)1000 コンタクトピッチ(mm)2.54 仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホールΦ0.9mm コンタクト形状ソケット 実装方法はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする