シェルサイズ20
極数9
コンタクト形状オス
配列番号20-16
材質/仕上(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(インシュレータ)合成樹脂、(コンタクト)銅合金/銀メッキ、(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
寸法L(mm)49.22以下
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC500/DC700
寸法A(mm)1-1/4-18UNEF-2A
寸法S(mm)38.1(±0.79)
定格電流(A)(#12)23、(#16)13
寸法B(mm)15.88
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
寸法M(mm)19.05(+0.79〜0)
寸法K(mm)2.39〜5.16
寸法R(mm)29.36(±0.13)
寸法T(Φmm)3.05(+0.25〜-0.13)
結合方式ねじ
寸法N(Φmm)32.56(0〜-4.78)
コンタクトサイズ#12(極数2)、#16(極数7)
嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B
結線方法はんだ