基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数26極 注文コード41199024 品番PS-26SLA-D4C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る

2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。

極数26極 使用温度範囲(℃)-40to+85 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41199024 PS-26SLA-D4C2 08696741 PS-26SLA-D4C2 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 1セット(50個) 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41198972
2020-12-09
用途:
接続コネクター製作
サービス業

接続ピンを格納するためのソケットなので問題なく使用出来ました。

対象商品:
41198981
2020-03-01
用途:
試作作業
その他業種

コネクタとして堅牢なつくりで、スッキリとした形状である。
JAEコネクタは接続の信頼性が高いという安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする