曜日別特売
122-1790 Crimp tool 26-8 AWG square profile RS PRO 41203506

Crimp tool 26-8 AWG square profile

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41203506品番122-1790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
圧着コネクタのタイプ = ブーツレースフェルール
ケーブルサイズ = 0.14 → 10.00 mm2
最小ワイヤサイズ = 0.14mm2
最小ワイヤサイズ = 10.00mm2
全長 = 176mm
RS Pro圧着工具(0.14 → 10.00 mm2の絶縁 / 非絶縁フェルール用). 信頼のRS Proブランドがお届けする、ラチェット式圧着工具は絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 コンパクトで軽量なこの工具は人間工学に基づく形状のハンドルを備え、スペースが限られた場所での用途に最適です。 この圧着工具は緊急リリースを備えたラチェット機構を採用して適切に終端を圧着でき、貴重な時間の節約と省エネを実現します。 ハンドルの先端に滑り止めグリップパッドを備えているため、表面に対して押し込む際にさらに加圧することができます。 この工具の対応ワイヤ範囲は、0.14 → 10.0 mm2 / 26-8 AWGです。 品番< 122-1790') 122-1790/< ') /は正方形の圧着プロファイルを形成します。 品番< 122-1791') 122-1791/は六角形の圧着プロファイルを形成します。. 特長と利点:. 滑り止めパッドはさらに加圧する場合に適用 人間工学に基づく快適な設計 安全ストラップを取り付けるための吊り下げ用の穴 小型軽量 弱い握力でより大きなサイズを圧着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする