ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード41204134 品番KQ2H16-04AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥809
この商品は適合チューブ外径・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
有効断面積(mm2)
(ナイロン)113
(ウレタン)67
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)25.7 寸法D(Φmm)21.8 寸法L(mm)32.1 寸法M(mm)20.6 六角対辺H(mm)24 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/2 接続ねじR1/2 用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 トラスコ品番424-4231 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)44.6 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)13
注意
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41204134 KQ2H16-04AS 41394141 KQ2H16-04AS ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(5個) 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
ニッケルメッキが溶解する環境で使用
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

ニッケルメッキと下地のクロムが溶解して使えない環境で使用しています。メッキ品が多い中、ステンレスや強度に問題が有る樹脂を使わずに済み助かっています。昔はモノタロウブランドも無メッキ品が有ったのですが今は有りません。

対象商品:
41203994
2022-11-27
用途:
機械の交換部品
製造業

シール材付きなので、手で締めてスパナで増し締めで作業が完了。手も汚れず簡単でいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41204021
2023-06-27
用途:
製造現場用
製造業

破損した部分の交換用に購入しました。短納期で届くのでとてもありがたいです。

対象商品:
41394071
2021-10-07
用途:
実験用仮設配管 / 点検用測定器接続用治具
株式会社タツノ 様

お買い得でした。リピートしたいと思います。在庫無しとのことでしたが、思ったより早く届き、安心しました。

対象商品:
41393807
2020-08-28
用途:
試験機のエアー回路
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

初めからシール材が付いているので使いやすく、作業がひと手間減る

対象商品:
41204021
2020-04-11
用途:
エアーツールに使用

以前注文した際にシール付きであった点と作りが良かった点で再注文しました。

対象商品:
41393843
2019-12-16
用途:
エア-配管に使用
農・林・水産業

大きな問題なし、配管の接続ミスがあってが、抜けませんでした。良いと思います

対象商品:
41203994
2018-01-31
用途:
エアーチューブの継手用
村田ボーリング技研株式会社 様

何の問題も無く使用しています。耐久性については今後確認してまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする